Beli cctv paket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
  2. Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor: 1/2.9\" 2.0 Mega Pixels CMOS
    • Effective Pixels: 1936 (H) x 1097 (V)
    • Max. IR Distance (m): 30
    • Digital Noise Reduction: 2D
    • White balance: Auto
    • Focal Length (mm): 2.7-12
    • Lens Type: M12
    • Power: DC 12V±25%
    • External Case: Metal
    • Maximum Power Consumption (W): 2.5
  3. Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp60.900

    Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahan
    atribut:
    • Diameter (mm): 44
    • Height (mm): 24
    • Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
    • Camera Sensors: 2 MP
    • External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
    • Camera Angle (°): 150
    • Material: Plastik
    • Video Formats: AVI
  4. Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  5. Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  6. Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution (MP): 1.3
    • IR Distance (m): 20
  7. Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  8. Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp569.900

    Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Ingress Protection: IP67
  9. Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution: 1 MP
    • Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
    • Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
  10. Konno Eagle Hydraulic Toe Jack c/w Lever Turning Jaw
    Mulai

    Rp14.999.900

    Konno Eagle Hydraulic Toe Jack c/w Lever Turning Jaw
    Deskripsi:
    -Since safety valve to prevent overloading is attached, even people who are unfamiliar with jack operation can use it with confidence.-The handle is rotation type.-Handle
    atribut:
    • Lifting Force (Claw Portion): 30kN (3.0t)
    • Lifting Force (Head): 60kN (6.0t)
    • Stroke: 62mm
  11. Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp559.900

    Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Bosman Smart IP CCTV CameraKamera pintar Bosman Smart IP CCTV Camera memberikan Anda akses memantau rumah atau kantor dari mana saja dengan perangkat pintar. Geser kamera dari jarak jauh untuk hasil jarak pandang yang lebih baik dan pengawasan yang lebih luas. Dapatkan peringatan ketika ada gerekan yang terdeteksi, otomatis beralih ke penglihatan malam (night vision) ketika kondisi ruangan gelap, tampilan langsung (live), atau fitur canggih lainnya. Anda pun dapat melakukan percakapan dua arah secara real-time dengan mikrofon dan speaker internal.Detail Isi Produk:1 x Smart IP Camera CCTV1 x Bracket2 x Sekrup1 x Manual Book
    atribut:
    • Lens: 3.6mm / 110 degree
    • Digital Zoom: 4x
    • IR Distance (m): Up to 10
    • Bit Rate (Kbps): 16-2000
    • View Range (degree): 360
    • Video Compression: H.264
    • Audio Compression: G.711
    • Dimensions (mm): 110 x 100
    • Frame Rate (fps): 25
    • Operating Temperature (°C): -20 - 50
    • Pan/Tilt (degree): 355/95
    • Power Consumption (W): 5
    • Power Supply (V/A): DC 5/1.5
  12. Panasonic i-Pro Varifocal Lens Outdoor Bullet Network Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp8.999.900

    Panasonic i-Pro Varifocal Lens Outdoor Bullet Network Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Focal Length (mm): 2.9-7.3
    • Optical Zoom: 2.5x
    • Body Material: Aluminium Die Cast
    • Dimensions (mm): 112.5x112.5x262
    • Maximum Dynamic Range (dB): 120
    • Network IF: 10Base-T/100Base-TX, RJ45
    • ONVIF Profile: G/S/T
    • Power Source (V): 48 (DC)
    • Power Source (mA): 140
    • Shock Resistance: IK10 (IEC 62262)
    • Water and Dust Resistance: IP66 (IEC 60529), Type 4X (UL50E), NEMA 4X compliant
    • White balance: ATW1/ATW2/AWC
    • Wind Resistance (m/s): Up to 40
  13. TCL Smart TV Google QLed
    Mulai

    Rp20.999.900

    TCL Smart TV Google QLed
    atribut:
    • Audio Power (W): 2x15
    • Speaker System: 2.0 Channel
    • Aspect Ratio: 16:9
    • Bluetooth: 5
    • Resolution: 4K UHD
    • Contrast Ratio: 6000:1 (typ.)
    • Flat/Curved: Flat
    • Magic Remote Control: Yes
    • Micro Dimming: Yes, 2040 Zones
    • Panel Resolution: 3840*2160
    • Panel Type: DLED
    • RJ45: 1R
    • Refresh Rate (Hz): 60/DLG 120
    • Screen Type: LCD
    • System Brightness - Full White: 450 nits (typ.)
    • Technology Type: Smart, UHD, QLED
    • USB Subtitle: SUB/ASS/SRT/SMI
    • Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R
  14. Dahua CCTV Camera WizSense Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Dahua CCTV Camera WizSense Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Power Default: 12 DC/PoE
    • SD Card Capacity (GB): Max. 256
    • Video Codec: H.265
  15. Ezviz Smart Home Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp409.900

    Ezviz Smart Home Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Camera- Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS- Shutter Speed Self-adaptive Shutter- Lens 2.4mm, view angle:108°(Diagonal), 91° (Horizontal), 50°(Vertical)- Minimum Illumination 0.5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0.1 Lux with IR- Lens Mount M12- Day & Night IR-cut filter with auto-switching- DNR 3D DNR- IR Night Vision Distance Up to 32 ft / 10 mVideo & Audio- Max. Resolution 1920 × 1080- Frame Rate Max: 25 fps; Self-Adaptive during network transmission- Video Compression H.264- H.264 Type Main Profile- Video Bit Rate HD; Standard. Adaptive bit rate.- Audio Bit Rate Self-Adaptive- Max. Bitrate 1 MbpsFunction- Smart Alert Motion detection- Two-way Talk Supports- General Function Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, WatermarkNetwork- Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n- Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz- Channel Bandwidth Supports 20 MHz- Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK- Transmission Rate 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps- Wi-Fi Pairing AP pairing- Protocol EZVIZ Cloud Proprietary Protocol- Interface Protocol EZVIZ Cloud Proprietary ProtocolStorage- Local Storage Supports microSD card (Up to 512 GB)- Cloud Storage Supports EZVIZ CloudPlay storage (subscription required)General- Operating Conditions -10 ºC ~ 45 ºC (14 °F ~ 113 °F ), Humidity 95% or less (non-condensing)- Power Supply DC 5V / 1A- Power Consumption MAX. 3.0 W- Dimensions 53.89 × 53.89 × 90.3 mm (2.12 × 2.12 × 3.56 inch)- Packaging Dimensions 91.5 × 87.5 × 149 mm (3.60 × 3.44 × 5.87 inch)- Net Weight 87 g (3.07 oz)- Weight (With Package) 305 g (10.76 oz)- In the boxIn the box- H1c Camera ×1- Power Adapter x1- 2-Meter Power Cable x1- Foam Sticker x2- Metal Plate x1- Regulatory Information x2- Quick Start Guide x1
  16. Konno Eagle Hydraulic Floor Jack Power Wedge (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp84.999.900

    Konno Eagle Hydraulic Floor Jack Power Wedge (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    This cool model enables both sliding heavy load laterally and widening a slight gap for toe-lift jack. - This is a hydraulic tool to greatly enhance work efficiency to move heavy items. - It can handle both lateral pushing and lifting. Pushing work. Unlike using a bar, Power Wedge does not cause any damage on the floor. Since it does not need to manage counterforce, pushing works are greatly efficient. Lifting work. Power Wedge can work with a gap as small as 6mm, and lift and widen it up to 34mm in which a Toe-Lift Jack’s toe can be inserted. This product has double cylinders and therefore, it enables fine adjustment during its lowering operation and it is so safe.
    atribut:
    • Minimum Height: 6mm
    • Maximum Height: 34mm
Daftar Harga cctv paket Terbaru November 2026
Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)Rp13.999.900
Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)Rp1.999.900
Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)Rp60.900
HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp879.900
Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)Rp189.900
Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp549.900
Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)Rp3.199.900
Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp1.299.900
Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)Rp569.900
Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp779.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait